品番 : EA758YE-30
品名 : (SR927W) 1.55V 酸化銀電池(時計用)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | SR927W |
---|---|---|---|
規格 | SR927W | 直径×高さ | 9.5×2.7mm |
入数 | 1個 | 電圧 | 1.55V |
重量 | 約0.7g | 用途 | 腕時計や電卓などの精密機器に |
酸化銀電池 | |||
水銀0使用 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/08/29 16:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2122ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)