品番 : EA758YE-29
品名 : (SR721W) 1.55V 酸化銀電池(時計用)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | SR721W |
---|---|---|---|
規格 | SR-721W | 直径×高さ | 7.9×2.1mm |
入数 | 1個 | 電圧 | 1.55V |
重量 | 0.4g | 用途 | 腕時計や電卓などの精密機器に |
酸化銀電池 | |||
水銀0使用 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/08/29 16:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2122ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)