品番 : EA758ZA-11
品名 : 6.3V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)
仕様
| 口金 | BA9S(9Sピンベース) | サイズ | φ12×23mm |
|---|---|---|---|
| 電圧 | 6.3V | 消費電力 | 1W |
| ガラス球規格 | G11 | 入数 | 10個 |
| 丸型パイロットランプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/09/03 04:43現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2067ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
10個入り
