詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZA-14

品名 : 30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)

仕様

口金 BA9S(9Sピンベース) サイズ φ12×23mm
電圧 30V 消費電力 1W
ガラス球規格 G11 入数 10個
丸型パイロットランプ
追加説明
カタログ価格

1,910 (税抜)/ 2,101 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 43

(2026/09/03 04:56現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 2067ページ
バリエーション一覧
EA758ZA-11 6.3V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)
EA758ZA-11A 12V/3.0W/BA9S パイロット球(10個)
EA758ZA-12 18V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)
EA758ZA-13 24V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)
EA758ZA-14 30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)
EA758ZA-14A 30V/3.0W/BA9S パイロット球(10個)
ウェブカタログ画像
10個入り
  • 10個入り
  • ガラス規格

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top