品番 : EA758ZA-11A
品名 : 12V/3.0W/BA9S パイロット球(10個)
仕様
| 口金 | BA9S(9Sピンベース) | サイズ | φ12×23mm |
|---|---|---|---|
| 電圧 | 12V | 消費電力 | 3W |
| ガラス球規格 | G11 | 入数 | 10個 |
| 丸型パイロットランプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/03 04:44現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2067ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
10個入り
