品番 : EA758ZA-21A
品名 : 8.0V/0.15A/E12 パネル球(10個)
仕様
| 口金 | E12ベース | サイズ | φ13×33mm |
|---|---|---|---|
| 電圧 | 8V | ガラス球規格 | T13 |
| 入数 | 10個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/09/27 07:25現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2066ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です