品番 : EA758ZA-25A
品名 : 120V/5.0W/E12 パネル球(10個)
仕様
口金 | E12ベース | サイズ | φ13×33mm |
---|---|---|---|
電圧 | 120V | 消費電力 | 5W |
入数 | 10個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/05/21 08:09現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 2153ページ |