品番 : EA758ZA-21B
品名 : 12V/0.15A/E12 パネル球(10個)
仕様
| 口金 | E12ベース | サイズ | φ13×33mm |
|---|---|---|---|
| 電圧 | 12V | 消費電力 | 2W |
| ガラス球規格 | T13 | 入数 | 10個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/28 16:45現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2066ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10個
