詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZJ-21

品名 : DC24V/ 21W 自動車用テール&ストップ電球

仕様

メーカー 小糸製作所(KOITO) 型番 4632
用途 バックランプ/ウインカーランプ用ノーマル白熱バルブ 定格 24V・21W
光色 クリア 口金 BA15s
ガラス球 S25 サイズ φ26.5×53mm
ターンシグナル用
耐振長寿命
UN部品認証取得品
追加説明
カタログ価格

535 (税抜)/ 589 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/08/05 04:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0277ページ
バリエーション一覧
EA758ZJ-5 DC12V/ 21W 自動車用テール&ストップ電球
EA758ZJ-6 DC12V/ 23W 自動車用テール&ストップ電球
EA758ZJ-7 DC12V/ 35W 自動車用テール&ストップ電球
EA758ZJ-8 DC24V/ 35W 自動車用テール&ストップ電球
EA758ZJ-15 DC24V/ 25W 自動車用テール&ストップ電球
EA758ZJ-16 DC24V/ 25W 自動車用テール&ストップ電球
EA758ZJ-17 DC24V/ 25W 自動車用テール&ストップ電球
EA758ZJ-21 DC24V/ 21W 自動車用テール&ストップ電球
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top