品番 : EA758ZJ-6
品名 : DC12V/ 23W 自動車用テール&ストップ電球
仕様
| メーカー | 小糸製作所(KOITO) | 型番 | 4517 |
|---|---|---|---|
| 用途 | バックランプ、ウインカーランプ用ノーマル白熱バルブ | 定格 | 12V・23W |
| 光色 | クリアー | 口金 | BA15s |
| ガラス球 | S25 | サイズ | φ26.5×53mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
185 円(税抜)/ 204 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/10/29 01:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0277ページ | ||||
