品番 : EA758ZJ-17
品名 : DC24V/ 25W 自動車用テール&ストップ電球
仕様
| メーカー | 小糸製作所(KOITO) | 型番 | 4621 |
|---|---|---|---|
| 用途 | バックランプ/ウインカーランプ用ノーマル白熱バルブ | 定格 | 24V・25W |
| 光色 | クリア | 口金 | BA15s |
| ガラス球 | S25 | サイズ | φ26.5×53mm |
| フラッシャーランプ用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
535 円(税抜)/ 589 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/08/05 04:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0277ページ | ||||
