詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZK-54

品名 : AC120V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)

仕様

ガラス球 RP35 口金 BA15d
光色 クリア サイズ φ35×52mm
入数 2個 仕様 120V-40W
ベース ダブル
追加説明
カタログ価格

1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 69

(2026/10/29 01:37現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 2067ページ
バリエーション一覧
EA758ZK-51 DC12V/ 35W 電球(シングルベース回転灯用/2個)
EA758ZK-54 AC120V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)
EA758ZK-55 AC220V/30W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)
EA758ZK-56 AC220V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)
ウェブカタログ画像
2個入り
  • 2個入り
  • ランプの用語集

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top