品番 : EA758ZK-56
品名 : AC220V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)
仕様
| ガラス球 | RP35 | 口金 | BA15d |
|---|---|---|---|
| 光色 | クリア | サイズ | φ35×52mm |
| 入数 | 2個 | 仕様 | 220V-40W |
| ベース | ダブル |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/10/29 01:00現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2067ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758ZK-51 DC12V/ 35W 電球(シングルベース回転灯用/2個) |
| EA758ZK-54 AC120V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個) |
| EA758ZK-55 AC220V/30W 電球(ダブルベース回転灯用/2個) |
| EA758ZK-56 AC220V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
2個入り
