品番 : EA758ZK-51
品名 : DC12V/ 35W 電球(シングルベース回転灯用/2個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| ガラス球 | RP35 | 口金 | BA15s |
|---|---|---|---|
| 光色 | クリア | サイズ | φ35×52mm |
| 入数 | 2個 | 仕様 | 12V-35W |
| ベース | シングル |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
975 円(税抜)/ 1,073 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2118ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
2個入り
