品番 : EA758ZK-52
品名 : DC24V/ 35W 電球(シングルベース回転灯用/2個)
仕様
ガラス球 | RP35 | 口金 | BA15s |
---|---|---|---|
光色 | クリア | サイズ | φ35×52mm |
入数 | 2個 | 仕様 | 24V-35W |
ベース | シングル |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/04/30 04:38現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 2153ページ |