品番 : EA758ZK-61
品名 : DC12V/5.0W 電球(シングルベース回転灯用/3個)
仕様
口金 | BA15s | 光色 | クリア |
---|---|---|---|
サイズ | φ18×35mm | 入数 | 3個 |
仕様 | 12V-5W | ベース | シングル |
ガラス球 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
885 円(税抜)/ 974 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/08/25 04:15現在) |
||||
商品入数 | 3 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 2118ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA758ZK-61 DC12V/5.0W 電球(シングルベース回転灯用/3個) |
EA758ZK-62 DC12V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個) |
EA758ZK-63 DC24V/5.0W 電球(シングルベース回転灯用/3個) |
EA758ZK-64 DC24V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
3個入り