品番 : EA758ZK-62
品名 : DC12V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個)
仕様
| 口金 | BA15s | 光色 | クリア |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ18×35mm | 入数 | 3個 |
| 仕様 | 12V-10W | ベース | シングル |
| ガラス球 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/09/27 08:08現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2067ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758ZK-61 DC12V/5.0W 電球(シングルベース回転灯用/3個) |
| EA758ZK-62 DC12V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個) |
| EA758ZK-63 DC24V/5.0W 電球(シングルベース回転灯用/3個) |
| EA758ZK-64 DC24V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個) |
