詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZK-63

品名 : DC24V/5.0W 電球(シングルベース回転灯用/3個)

仕様

口金 BA15s 光色 クリア
サイズ φ18×35mm 入数 3個
仕様 24V-5W ベース シングル
ガラス球
追加説明
カタログ価格

765 (税抜)/ 842 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 44

(2026/09/03 04:26現在)

商品入数 3 販売単位
カタログページ 2067ページ
バリエーション一覧
EA758ZK-61 DC12V/5.0W 電球(シングルベース回転灯用/3個)
EA758ZK-62 DC12V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個)
EA758ZK-63 DC24V/5.0W 電球(シングルベース回転灯用/3個)
EA758ZK-64 DC24V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個)
ウェブカタログ画像
3個入り
  • 3個入り
  • ランプの用語集

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top