詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZU-15

品名 : 15A ヒューズリンク(AC/DC600V)

仕様

メーカー 富士電機機器制御 型番 BLA015
EA940DL-1用
定格電圧 AC/DC600V 遮断電流 100kA
サイズ φ13×50mm 定格電流 15A
追加説明
カタログ価格

435 (税抜)/ 479 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/08/21 07:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1183ページ
バリエーション一覧
EA758ZU-3 3A ヒューズリンク(AC/DC600V)
EA758ZU-5 5A ヒューズリンク(AC/DC600V)
EA758ZU-10 10A ヒューズリンク(AC/DC600V)
EA758ZU-15 15A ヒューズリンク(AC/DC600V)
EA758ZU-20 20A ヒューズリンク(AC/DC600V)
EA758ZU-30 30A ヒューズリンク(AC/DC600V)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top