品番 : EA758ZU-10
品名 : 10A ヒューズリンク(AC/DC600V)
仕様
| メーカー | 富士電機機器制御 | 型番 | BLA010 |
|---|---|---|---|
| EA940DL-1用 | |||
| 定格電圧 | AC/DC600V | 遮断電流 | 100kA |
| サイズ | φ13×50mm | 定格電流 | 10A |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
435 円(税抜)/ 479 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 43 (2026/11/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1183ページ | ||||
