品番 : EA758ZU-20
品名 : 20A ヒューズリンク(AC/DC600V)
仕様
| メーカー | 富士電機機器制御 | 型番 | BLA020 |
|---|---|---|---|
| EA940DL-1用 | |||
| 定格電圧 | AC/DC600V | 遮断電流 | 100kA |
| サイズ | φ13×50mm | 定格電流 | 20A |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/05/15 17:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1183ページ | ||||
