品番 : EA759GL-31
品名 : 8GB micro SDHC メモリーカード
仕様
メーカー | Transcend(トランセンド) | 型番 | TS8GUSD300S |
---|---|---|---|
メディアの形式 | microSDHC/SDXC | 容量 | 8GB |
スピードクラス | Class 10 | サイズ | 11×15×1mm |
重量 | 0.4g | 動作電圧 | 2.7V~3.6V |
動作環境温度 | -25℃~85℃ | 挿抜保証回数 | 10,000回の抜き挿しサイクル |
最高転送速度 | 最大 20/10 MB/s | 注意事項 | 転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法等によって異なる場合があります。 |
スマートフォン、タブレット端末、デジタルカメラに最適 | |||
アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れた最適なソリューションです。 | |||
microSDカードに対して温度耐性、防水性、耐衝撃性、耐X線、耐静電性を確認するための試験を実施しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,320 円(税抜)/ 2,552 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 09:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大