品番 : EA759GN-24C
品名 : 32GB micro SDHC メモリーカード
仕様
| メーカー | サンディスク(SanDisk) | 型番 | SDSQUA4-032G-JN3MA |
|---|---|---|---|
| メディアの形式 | microSDHC | 容量 | 32GB |
| スピードクラス | CLASS10 UHSスピードクラス1(U1)、 アプリケーション パフォーマンスクラス1(A1) |
転送速度※ | 最大転送速度120MB/秒 |
| サイズ | 14.99×1.02×10.92(H)mm | 動作温度範囲 | -25~85℃ |
| 保存温度 | -40~85℃ | 付属品 | SD変換アダプタ |
| スマホやタブレット、パソコンなどに最適です。 | |||
| 「UHS-I(U1)」対応 | |||
| アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、高速アプリケーションを読み込んで起動することが可能 | |||
| A1クラスのパフォーマンスでアプリのロード時間を短縮。 | |||
| 耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/05 08:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GN-24C 32GB micro SDHC メモリーカード |
| EA759GN-25B 64GB micro SDXC メモリーカード |
| EA759GN-26D 128GB micro SDXC メモリーカード |
| EA759GN-27C 256GB micro SDXC メモリーカード |
ウェブカタログ画像
拡大
