詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GN-25B

品名 : 64GB micro SDXC メモリーカード

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー サンディスク(SanDisk) 型番 SDSQUAC-064G-JN3MA
メディアの形式 microSDXC 容量 64GB
スピードクラス CLASS10、
UHSスピードクラス1(U1)、
アプリケーション パフォーマンスクラス1(A1)
転送速度※ 最大転送速度80MB/秒
サイズ 14.99mm×10.92mm×1.02mm(H) 動作温度 -25~85℃
保存温度 -40~85℃ 付属品 SDアダプター
防水、耐X線、耐温度、耐衝撃に優れているため、耐久性を気にせずお使いいただけます。
※サンディスクの社内テストに基づきます。
ホスト機器、インターフェース、使用状況、その他の要因によりパフォーマンスが異なる場合があります。
追加説明
カタログ価格

5,730 (税抜)/ 6,303 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/23 20:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1932ページ

代替品

EA759GL-42A
  • 品番

    EA759GL-42A

  • コメント

    違い:メーカー、転送速度など

バリエーション一覧
EA759GN-24C 32GB micro SDHC メモリーカード
EA759GN-25B 64GB micro SDXC メモリーカード
EA759GN-26D 128GB micro SDXC メモリーカード
EA759GN-27C 256GB micro SDXC メモリーカード
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top