品番 : EA759GN-26D
品名 : 128GB micro SDXC メモリーカード
仕様
| メーカー | サンディスク(SanDisk) | 型番 | SDSQUAB-128G-JN3MA |
|---|---|---|---|
| 容量 | 128GB | スピードクラス | CLASS10 |
| 最高転送速度 | 140MB/秒※ | メディアの形式 | microSDXC |
| 動作温度 | -25~85℃ | 保存温度 | -40~85℃ |
| サイズ | 14.99mm×10.92mm×1.02mm(H) | 互換性 | microSDHCおよびmicroSDXC対応ホスト機器で使用可能 |
| 付属品 | SDアダプター | ||
| 「UHS-1(U1)」対応 | |||
| ストレージ拡張に最適 | |||
| 大量のコンテンツを保存できる大容量スペース | |||
| SDアダプタ付属 | |||
| アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、高速アプリケーションを読み込んで起動することが可能 | |||
| 防水、耐X線、耐温度、耐衝撃に優れているため、耐久性を気にせずお使いいただけます。 | |||
| 高速転送速度で、高品質の写真、アプリケーションパフォーマンス、フルHDビデオに対応 | |||
| サンディスク Memory Zoneアプリを使ってスマートフォンのファイルを1か所で表示、アクセス、バックアップ | |||
| ※サンディスクの社内テストに基づきます。 ホスト機器、インターフェース、使用状況、その他の要因によりパフォーマンスが異なる場合があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,700 円(税抜)/ 10,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/21 16:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1932ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GN-24C 32GB micro SDHC メモリーカード |
| EA759GN-25B 64GB micro SDXC メモリーカード |
| EA759GN-26D 128GB micro SDXC メモリーカード |
| EA759GN-27C 256GB micro SDXC メモリーカード |
ウェブカタログ画像
拡大
