品番 : EA759GW-33
品名 : 1TB ハードディスク(外付け用)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | HDCZ-UT1K-IR |
---|---|---|---|
容量 | 1TB | インターフェイス | USB3.2 Gen1(USB3.0)/USB2.0 |
対応OS | Windows10/8.1 MacOS10.11~10.15 |
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 8.2W(typ) | コネクタ形状 | USB(Micro B)×1 |
使用温度範囲 | 5~35℃ | 使用湿度範囲 | 20~80% ※結露なきこと |
出荷時フォーマット | NTFS | サイズ | 116(W)×172(D)×35(H)mm |
重量 | 610g | 付属品 | ACアダプター、USB3.2Gen1(USB3.0)ケーブルA-MicroB 約1m |
材質 | ABS樹脂 | ||
テレビやパソコンを付属のUSBケーブルでつなぐだけ | |||
4K録画にも対応 | |||
縦置き、横置きの両対応 | |||
放熱・防振・ファンレス | |||
リビングで使っても気にならない静音モデル | |||
電源ON/OFF連動で面倒な操作も不要 | |||
豊富な家電に対応(21メーカー/700機種以上に対応) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,700 円(税抜)/ 19,470 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/18 13:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1937ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA759GW-33 1TB ハードディスク(外付け用) |
EA759GW-35 4TB ハードディスク(外付け用) |