詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GW-35

品名 : 4TB ハードディスク(外付け用)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 HDCZ-UT4K-IR
容量 4TB インターフェイス USB3.2 Gen1(USB3.0)/USB2.0
対応OS Windows10/8.1
MacOS10.11~10.15
電源 AC100V 50/60Hz
消費電力 8.2W(typ) コネクタ形状 USB(Micro B)×1
使用温度範囲 5~35℃ 使用湿度範囲 20~80% ※結露なきこと
出荷時フォーマット NTFS サイズ 116(W)×172(D)×35(H)mm
重量 800g 付属品 ACアダプター、USB3.2Gen1(USB3.0)ケーブルA-MicroB 約1m
テレビやパソコンを付属のUSBケーブルでつなぐだけ
4K録画にも対応
縦置き、横置きの両対応
放熱・防振・ファンレス
リビングで使っても気にならない静音モデル
電源ON/OFF連動で面倒な操作も不要
豊富な家電に対応(21メーカー/700機種以上に対応)
材質 ABS樹脂
追加説明
カタログ価格

27,600 (税抜)/ 30,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/02 11:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1937ページ

代替品

EA759GW-23A
  • 品番

    EA759GW-23A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA759GW-33 1TB ハードディスク(外付け用)
EA759GW-35 4TB ハードディスク(外付け用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top