品番 : EA761XP-28
品名 : 500x500x140mm LEDシーリングライト(10畳用)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LGC45111 |
|---|---|---|---|
| 適用床面積 | ~10畳 | 光源 | LED |
| 明るさ | 4700lm | 消費電力 | 36.3 W(明るさアップモード時:43.7W) |
| サイズ | 500×500×140mm | 電源 | 100V(50/60Hz) |
| 光色 | 電球色(2700K)・昼光色(6500K) | 光源寿命 | 40,000時間 |
| 調光 | 5段階 | 重量 | 1.9kg |
| 付属品 | アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本 | ||
| スクエアデザイン。明るさアップモード搭載。 | |||
| 壁スイッチ切替(普段←→常夜灯) | |||
| リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色 | |||
| 虫・ホコリの入りにくい構造 | |||
| 明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%) | |||
| 光色によって、全光束などの性能値が変化します。 | |||
| 明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。 | |||
| LED交換不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,400 円(税抜)/ 34,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 09:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2061ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761XP-26 500x500x140mm LEDシーリングライト( 6畳用) |
| EA761XP-27 500x500x140mm LEDシーリングライト( 8畳用) |
| EA761XP-28 500x500x140mm LEDシーリングライト(10畳用) |

