詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761XP-33A

品名 : φ500x117mm LEDシーリングライト(10畳用)

手元まで明るく照らす「明るさアップモード」搭載で細かな作業がしやすい

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 LGC41104K
畳数 ~10畳 明るさ 4899lm
サイズ φ500×122mm 電源 AC100V
消費電力 36.3W 光色 電球色~昼光色
(2700~6500K)
光源寿命 40,000時間 調光 リモコンで5~100%
重量 1.4 kg アクリルカバー 乳白つや消し
明るさアップモード 約6200K、明るさ約120%
43.7W
付属品 【本体取り付け用】
引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個
【リモコン付属部品】
リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本
天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF
リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)
壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)
虫・ホコリの入りにくい構造
光色によって、全光束などの性能値が変化します。
明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
広めの個室やリビングにおすすめのφ500mm。
リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色
LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED交換不可
追加説明
カタログ価格

20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/24 13:49現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2061ページ
バリエーション一覧
EA761XP-31 φ450x109mm LEDシーリングライト( 6畳用)
EA761XP-32 φ450x109mm LEDシーリングライト( 8畳用)
EA761XP-33A φ500x117mm LEDシーリングライト(10畳用)
EA761XP-34A φ500x117mm LEDシーリングライト(12畳用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 付属リモコン

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top