品番 : EA761XP-31
品名 : φ450x109mm LEDシーリングライト( 6畳用)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LGC21104 |
|---|---|---|---|
| 畳数 | ~6畳 | 明るさ | 3699lm |
| サイズ | φ450×109mm | 電源 | AC100V |
| 消費電力 | 27.6W | 光色 | 電球色~昼光色 (2700~6500K) |
| 光源寿命 | 40,000時間 | 調光 | リモコンで5~100% |
| 重量 | 1.2kg | アクリルカバー | 乳白つや消し |
| 明るさアップモード | 約6200K、明るさ約120% 33.1W |
付属品 | 【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本 |
| 天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF | |||
| リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅) | |||
| 壁スイッチ切替(普段←→常夜灯) | |||
| 虫・ホコリの入りにくい構造 | |||
| 光色によって、全光束などの性能値が変化します。 | |||
| 明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。 | |||
| 使いやすいリモコンを同梱。直感的に操作ができるようにレイアウト。さらにサイズもスリムで持ちやすく。 | |||
| LED内蔵、電源ユニット内蔵 | |||
| LED交換不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/22 02:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2061ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761XP-31 φ450x109mm LEDシーリングライト( 6畳用) |
| EA761XP-32 φ450x109mm LEDシーリングライト( 8畳用) |
| EA761XP-33A φ500x117mm LEDシーリングライト(10畳用) |
| EA761XP-34A φ500x117mm LEDシーリングライト(12畳用) |
