詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761XP-32

品名 : φ450x109mm LEDシーリングライト( 8畳用)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 LGC31104
畳数 ~8畳 明るさ 4299lm
サイズ φ450×109mm 電源 AC100V
消費電力 32W 光色 電球色~昼光色
(2700~6500K)
光源寿命 40,000時間 調光 リモコンで5~100%
重量 1.2kg アクリルカバー 乳白つや消し
明るさアップモード 約6200K、明るさ約120%
38.4W
付属品 【本体取り付け用】
引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個
【リモコン付属部品】
リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本
天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF
光色によって、全光束などの性能値が変化します。
リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)
壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)
虫・ホコリの入りにくい構造
LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED交換不可
追加説明
カタログ価格

17,300 (税抜)/ 19,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/22 02:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2061ページ
バリエーション一覧
EA761XP-31 φ450x109mm LEDシーリングライト( 6畳用)
EA761XP-32 φ450x109mm LEDシーリングライト( 8畳用)
EA761XP-33A φ500x117mm LEDシーリングライト(10畳用)
EA761XP-34A φ500x117mm LEDシーリングライト(12畳用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 付属リモコン

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top