品番 : EA762AF-141
品名 : 11桁3様式 ナンバーリング(A型)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 20603 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | A型 | 様式 | 11桁3様式E字体 |
| 様式内容 | 0、1、2 | サイズ(W×D×H)mm | 82×52×144 |
| 重量 | 465g | 材質 | ダイキャスト ハンドル:再生ABS樹脂 |
| 字輪 | 金属 | 付属品 | メタルインキ1個、ステッキ1本 |
| ダイキャストフレームにより軽量化を図ったナンバリングです。 | |||
| 下6桁自動送り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,200 円(税抜)/ 26,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/19 02:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1842ページ | ||||
