品番 : EA762AF-146
品名 : 6桁7様式 ナンバーリング(C型)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 20621 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | C型 | 様式 | 6桁7様式L字体 |
| 様式内容 | 0、1、2、3、4、6、12 | サイズ(W×D×H)mm | 65×50×140 |
| 重量 | 360g | 材質 | ダイキャスト ハンドル:再生ABS樹脂 |
| 字輪 | 金属 | 付属品 | メタルインキ1個、ステッキ1本 |
| ダイキャストフレームにより軽量化を図ったナンバリングです。 | |||
| 全桁自動送り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/03 04:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1842ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA762AF-140 : ナンバーリング用クリーナー |
| 部品 | EA762AF-156 : C型ナンバーリング用インクパッド(12個入) |
