詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762AF-145

品名 : 日付・番号 4桁3様式 ナンバーリング(B型)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 20613
仕様 B型 様式 日付と番号4桁3様式E字体
様式内容 0、1、2 サイズ(W×D×H)mm 70×50×140
重量 400g 材質 ダイキャスト
ハンドル:再生ABS樹脂
付属品 メタルインキ1個、ステッキ1本
ダイキャストフレームにより軽量化を図ったナンバリングです。
下4桁自動送り(下4桁の数字を0沈下させて日付のみでも使用可能)
追加説明
カタログ価格

27,500 (税抜)/ 30,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/22 15:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1793ページ
バリエーション一覧
EA762AF-141 11桁3様式 ナンバーリング(A型)
EA762AF-142 12桁3様式 ナンバーリング(A型)
EA762AF-143 10桁3様式 ナンバーリング(B型)
EA762AF-144 8桁7様式 ナンバーリング(B型)
EA762AF-145 日付・番号 4桁3様式 ナンバーリング(B型)
EA762AF-146 6桁7様式 ナンバーリング(C型)
EA762AF-147 7桁7様式 ナンバーリング(C型)
EA762AF-148 4桁5様式 ナンバーリング(D型)
EA762AF-149 5桁5様式 ナンバーリング(D型)
EA762AF-150 9桁7様式 ナンバーリング(B型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 印字見本
  • ※画像は代表画像です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top