詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CB-64B

品名 : 186x262mm/B5判 カードケース(硬質塩化ビニル/20枚

仕様

外寸 縦190×横268mm 内寸 縦186×横262mm
厚み 0.35mm 規格 B5
材質 硬質塩化ビニール 入数 20枚
ハードタイプで、書類を折らずに保管ができます。
カード・書類の保管や回覧に
1枚ずつ袋に入っています。
追加説明
カタログ価格

4,430 円(税抜)/ 4,873 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 20:51現在)

商品入数 20 販売単位 組
カタログページ 1829ページ
バリエーション一覧
EA762CB-62B 94x134mm/B7判 カードケース(硬質塩化ビニル/20枚
EA762CB-63B 132x188mm/B6判 カードケース(硬質塩化ビニル/20枚
EA762CB-64B 186x262mm/B5判 カードケース(硬質塩化ビニル/20枚
EA762CB-65B 263x372mm/B4判 カードケース(硬質塩化ビニル/20枚
EA762CB-66B 370x524mm/B3判 カードケース(硬質塩化ビニル/10枚
EA762CB-67B 520x732mm/B2判 カードケース(硬質塩化ビニル/10枚
ウェブカタログ画像
入数:20枚
※画像は代表画像です
  • 入数:20枚\n※画像は代表画像です
  • 入数:20枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top