品番 : EA762CB-66B
品名 : 370x524mm/B3判 カードケース(硬質塩化ビニル/10枚
仕様
| 外寸 | 縦376×横534mm | 内寸 | 縦370×横524mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.5mm | 規格 | B3 |
| 材質 | 硬質塩化ビニール | 入数 | 10枚 |
| ハードタイプで、書類を折らずに保管ができます。 | |||
| カード・書類の保管や回覧に | |||
| 1枚ずつ袋に入っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,040 円(税抜)/ 9,944 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/20 15:17現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1829ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です