品番 : EA762CB-67B
品名 : 520x732mm/B2判 カードケース(硬質塩化ビニル/10枚
仕様
| 外寸 | 縦525×横742mm | 内寸 | 縦520×横732mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.5mm | 規格 | B2 |
| 材質 | 硬質塩化ビニール | 入数 | 10枚 |
| ハードタイプで、書類を折らずに保管ができます。 | |||
| カード・書類の保管や回覧に | |||
| 1枚ずつ袋に入っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,600 円(税抜)/ 21,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/17 19:19現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1880ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です