品番 : EA762CB-61B
品名 : 67x 94mm/B8判 カードケース(硬質塩化ビニル/50枚
仕様
サイズ(縦×横)mm | 67×94 | 規格 | B8 |
---|---|---|---|
材質 | 硬質塩化ビニール | 厚み | 0.4mm |
入数 | 50枚 | ||
耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,960 円(税抜)/ 4,356 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/03 10:44現在) |
||||
商品入数 | 50 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1880ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※50枚入