品番 : EA762CB-72
品名 : 316x227mm クリップ式ファイル(レッド/20枚)
仕様
メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | SSS-105 |
---|---|---|---|
サイズ | 227×316(H)mm | クリップ材質 | POM樹脂 |
カラー | レッド | 収納枚数 | 20枚 |
入数 | 20冊 | ||
A4判S型 | |||
PPシート製(0.5mm厚) | |||
書類をクリップに挟むだけの簡単、便利なファイル。 | |||
ダブルプレス方式採用で少量の書類もしっかりはさみ込みます。 | |||
パンチで穴をあけずにはさんで綴じるタイプでページの差替えも簡単です。 | |||
表紙が透明で中身がすぐわかり、回覧書類や企画書、提案書に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,420 円(税抜)/ 4,862 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 07:37現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 1876ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA762CB-71 316x227mm クリップ式ファイル(ブルー/20枚) |
EA762CB-72 316x227mm クリップ式ファイル(レッド/20枚) |
EA762CB-75 316x227mm クリップ式ファイル(ブラック/20枚) |