品番 : EA762EC-40
品名 : 220x300mm カッティングマット
仕様
メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 25740 |
---|---|---|---|
材質 | 特殊オレフィン樹脂 | サイズ | 300×220×3mm |
色 | グリーン | ライン | 実線:10mm刻み 点線:2mm刻み |
再生オレフィン樹脂の間に再生PP樹脂を挟んでいます。 | |||
両面使用可能 | |||
マットには1cm区切りの実線が引いてあり、枠中の点線は2mm区切りとなっております。 | |||
再生オレファン樹脂は塩素を含んでいないため、焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しません。 またリサイクル工程がポリプロピレンと同じなので、分別せず回収にまわせます。 そのうえ軽量ですべりにくく、耐溶剤性や低温柔軟性にも優れた素材です。 |
|||
グリーン購入法適合品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/06/13 03:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1863ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA762EC-40 220x300mm カッティングマット |
EA762EC-41 300x450mm カッティングマット |
EA762EC-42 450x620mm カッティングマット |
EA762EC-47 620x900mm カッティングマット(再生オレフィン樹脂製) |
拡大