品番 : EA762EC-42
品名 : 450x620x3.0mm カッティングマット
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 25742 |
|---|---|---|---|
| 色 | グリーン | サイズ | 620×450×3mm |
| 実線 | 10mm刻み | 点線 | 2mm刻み |
| 材質 | 再生オレフィン樹脂 | ||
| 再生オレフィン樹脂の間に再生PP樹脂を挟んでいます。 | |||
| 両面使用可能(裏面印刷はありません) | |||
| マットには1cm区切りの実線が引いてあり、枠中の点線は2mm区切りとなっております。 | |||
| 軽量ですべりにくく、耐溶剤性や低温柔軟性にも優れた素材です。 | |||
| 再生オレファン樹脂は塩素を含んでいないため、焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しません。 | |||
| リサイクル工程がポリプロピレンと同じなので、分別せず回収にまわせます。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,400 円(税抜)/ 7,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/03 03:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1795ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762EC-40 220x300x3.0mm カッティングマット |
| EA762EC-41 300x450x3.0mm カッティングマット |
| EA762EC-42 450x620x3.0mm カッティングマット |
| EA762EC-47 620x900x3mm カッティングマット(再生オレフィン樹脂製) |

