詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762EC-47

品名 : 620x900x3mm カッティングマット(再生オレフィン樹脂製)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 25743
サイズ 900×620×3mm 実線 10mm刻み
点線 2mm刻み 材質 再生オレフィン樹脂
色 グリーン
両面使用可能(裏面印刷はありません)
再生オレフィン樹脂の間に再生PP樹脂を挟んでいます。
マットには1cm区切りの実線が引いてあり、枠中の点線は2mm区切りとなっております。
軽量ですべりにくく、耐溶剤性や低温柔軟性にも優れた素材
再生オレファン樹脂は塩素を含んでいないため、焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しません。
リサイクル工程がポリプロピレンと同じなので、分別せず回収にまわせます。
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 09:54現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1795ページ
バリエーション一覧
EA762EC-40 220x300x3.0mm カッティングマット
EA762EC-41 300x450x3.0mm カッティングマット
EA762EC-42 450x620x3.0mm カッティングマット
EA762EC-47 620x900x3mm カッティングマット(再生オレフィン樹脂製)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top