詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AC-95A

品名 : 1.0m Type C-DisplayPort変換ケーブル

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KC-ALCDP10K
コネクタ USB(C)オス-DisplayPortオス ケーブル長 約1m(コネクタの両端含む)
カラー ブラック ケーブル径 約5.2mm
準拠規格 DisplayPort Altモード Ver.1.2 解像度 最大3840×2160(4K60Hz対応)
対応機種 各社パソコン、タブレット、MacBook、MacBook Proシリーズ
(USB Type-Cポート、Thunderbolt3/4(USB Type-C)ポートを持つ機種)
DisplayPort Altモード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにDisplayPortの入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニター、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。
DisplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをDisplayPortに変換し、DisplayPort入力端子を持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。
4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。※本体・ディスプレイなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。
ドライバー不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。
パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)することができます。
追加説明
カタログ価格

5,430 円(税抜)/ 5,973 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 12:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1892ページ
バリエーション一覧
EA764AC-95A 1.0m Type C-DisplayPort変換ケーブル
EA764AC-96A 2.0m Type C-DisplayPort変換ケーブル
EA764AC-97 3.0m Type C-DisplayPort変換ケーブル
EA764AC-98 5.0m Type C-DisplayPort変換ケーブル
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top