品番 : EA764AC-97
品名 : 3.0m Type C-DisplayPort変換ケーブル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
USB Type-C DisdplayPort変換アダプタケーブル 3m 4K/60Hz対応
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KC-ALCDP30 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | ケーブル長 | 約3m |
| ケーブル径 | 約4.8mm | パッケージサイズ | W90×D48×H210mm |
| 準拠規格 | DisplayPort Altモード Ver.1.2 | 対応機種 | 各社パソコン、タブレット、MacBook、MacBook Proシリーズ (USB Type-Cポート、Thunderbolt3(USB Type-C)ポートを持つ機種) |
| 最大解像度 | 3840×2160(4K60Hz対応) | コネクタ | USB(C)オス-DisplayPortオス |
| DisplayPort Altモード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにDisplayPortの入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニター、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。 | |||
| DisplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをDisplayPortに変換し、DisplayPort入力端子を持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。 | |||
| 4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。※本体・ディスプレイなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。 | |||
| ドライバー不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。 | |||
| パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)することができます。 | |||
| USB Type-C DisdplayPort変換アダプタケーブル 3m 4K/60Hz対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,420 円(税抜)/ 7,062 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/16 19:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1892ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AC-95A 1.0m Type C-DisplayPort変換ケーブル |
| EA764AC-96A 2.0m Type C-DisplayPort変換ケーブル |
| EA764AC-97 3.0m Type C-DisplayPort変換ケーブル |
| EA764AC-98 5.0m Type C-DisplayPort変換ケーブル |
ウェブカタログ画像
拡大

