品番 : EA764AC-96A
品名 : 2.0m Type C-DisplayPort変換ケーブル
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KC-ALCDP20K |
|---|---|---|---|
| コネクタ | USB(C)オス-DisplayPortオス | ケーブル長 | 約2m(コネクタの両端含む) |
| カラー | ブラック | ケーブル径 | 約5.2mm |
| 解像度 | 最大3840×2160(4K60Hz対応) | 準拠規格 | DisplayPort Altモード Ver.1.2 |
| 対応機種 | 各社パソコン、タブレット、MacBook、MacBook Proシリーズ (USB Type-Cポート、Thunderbolt3/4(USB Type-C)ポートを持つ機種) |
||
| DisplayPort Altモード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにDisplayPortの入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニター、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。 | |||
| DisplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをDisplayPortに変換し、DisplayPort入力端子を持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。 | |||
| 4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。※本体・ディスプレイなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。 | |||
| ドライバー不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。 | |||
| パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,930 円(税抜)/ 6,523 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/25 12:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1892ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AC-95A 1.0m Type C-DisplayPort変換ケーブル |
| EA764AC-96A 2.0m Type C-DisplayPort変換ケーブル |
| EA764AC-97 3.0m Type C-DisplayPort変換ケーブル |
| EA764AC-98 5.0m Type C-DisplayPort変換ケーブル |
ウェブカタログ画像
拡大
