品番 : EA764AG-151
品名 : 720x607x1595mm ディスプレイスタンド
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | UTS-S7016S |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 720×607×1595 |
| 重量(kg) | 10.2 | 材質 | スチール(エポキシ粉体塗装) |
| 耐荷重 | ディスプレイ引掛け部分:40㎏ 固定棚:5㎏ |
キャスター | 自在(ストッパー付)×4 |
| 取付可能なディスプレイ | VESAマウントインタ-フェィス 400×400mm以下で、最大重量40kg以下 | 必要工具 | プラス#2ドライバー |
| 高さ調節可能(6段階) | |||
| 角度調節可能(上下±10°まで) | |||
| 32~55V型のディスプレイまで設置できます。 | |||
| キャスターとストッパーが付いているので、どこでも移動・固定ができます。 | |||
| 固定棚にパソコンや周辺機器を置いて、スッキリ収納できます。 | |||
| コードフォルダーが3つ付いているので、ディスプレイのコードや周辺機器のコードもスッキリ収納できます。 | |||
| ※VESA規格・・・映像機器に取り付けるスタンドや、モニターアームのネジ穴について定めた国際標準規格。VESA規格に従って作られた製品はネジ穴の数や間隔が一致するため、異なる製品同士を固定することが可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/09 06:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1854ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AG-151 720x607x1595mm ディスプレイスタンド |
| EA764AG-152 740x700x1715mm ディスプレイスタンド |
| EA764AG-153 875x630x1820mm ディスプレイスタンド |
