品番 : EA764AG-152
品名 : 740x700x1715mm ディスプレイスタンド
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | UTS-S7517S |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 740×700×1715 |
| 重量(kg) | 14.2 | 材質 | スチール(エポキシ粉体塗装) |
| 耐荷重 | ディスプレイ引掛け部分:40㎏ 固定棚:5㎏ |
キャスター | 自在(ストッパー付)×4 |
| 取付可能なディスプレイ | VESAマウントインタ-フェィス 600×400mm以下で、最大重量40kg以下 | 付属品 | 脚固定パーツ×1、脚×2、キャスター×4、固定棚×1、ポール×2、ディスプレイ引掛枠×1、ディスプレイ固定金具×2、六角レンチ、スパナ×1、その他ねじ等部品 |
| 必要工具 | プラス#2ドライバー | ||
| 高さ調節可能(3段階) | |||
| 角度調節可能(上下±10°まで) | |||
| 32~55V型のディスプレイまで設置できます。 | |||
| キャスターとストッパーが付いているので、どこでも移動・固定ができます。 | |||
| 固定棚にパソコンや周辺機器を置いて、スッキリ収納できます。 | |||
| コードフォルダーが3つ付いているので、ディスプレイのコードや周辺機器のコードもスッキリ収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/06/25 14:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1854ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AG-151 720x607x1595mm ディスプレイスタンド |
| EA764AG-152 740x700x1715mm ディスプレイスタンド |
| EA764AG-153 875x630x1820mm ディスプレイスタンド |
