詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AG-153

品名 : 875x630x1820mm ディスプレイスタンド

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 UTS-S8718S
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 875×630×1820
重量(kg) 16.3 耐荷重 ディスプレイ引掛け部分:40kg
固定棚:5kg
材質 スチール(エポキシ粉体塗装) キャスター 自在(ストッパー付)×4
取付可能なディスプレイ VESAマウントインタ-フェィス 600×400mm以下で、最大重量40kg以下 必要工具 プラス#2ドライバー
付属品 脚固定パーツ×1、軸×1、キャスター×4、固定棚×1、ディスプレイ引掛枠×1、ディスプレイ固定金具×2、六角レンチ、スパナ×1、その他ねじ等部品
高さ調節可能(14段階)
角度調節可能(上下±10°まで)
32~65V型のディスプレイまで設置できます。
キャスターとストッパーが付いているので、どこでも移動・固定ができます。
固定棚にパソコンや周辺機器を置いて、スッキリ収納できます。
コードフォルダーが3つ付いているので、ディスプレイのコードや周辺機器のコードもスッキリ収納できます。
※VESA規格・・・映像機器に取り付けるスタンドや、モニターアームのネジ穴について定めた国際標準規格。VESA規格に従って作られた製品はネジ穴の数や間隔が一致するため、異なる製品同士を固定することが可能。
追加説明
カタログ価格

33,100 (税抜)/ 36,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/19 20:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1854ページ
バリエーション一覧
EA764AG-151 720x607x1595mm ディスプレイスタンド
EA764AG-152 740x700x1715mm ディスプレイスタンド
EA764AG-153 875x630x1820mm ディスプレイスタンド
ウェブカタログ画像
  • ※ディスプレイは付属しておりません。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top