品番 : EA765MC-51
品名 : [現場用] 水性色鉛筆(12本/黒)
仕様
メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | K7610.24 |
---|---|---|---|
商品名 | ダーマトグラフ | ||
ガラス・金属・プラスチック等に描けて水で消すことができます。 | |||
色 | 黒 | 入数 | 12本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 07:52現在) |
||||
商品入数 | 12 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1568ページ 1853ページ |