品番 : EA765MP-133B
品名 : [紫/細字] ペイントマーカー
仕様
メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | PX21.12 |
---|---|---|---|
商品名 | ペイントマーカー | 線幅 | 0.8~1.2mm |
インク色 | 紫 | 入数 | 1本 |
軸材質 | アルミ | ペン芯材質 | スライバー(アクリル) |
軸径 | 11.1mm | 全長 | 133.3mm |
重量(g) | 12.4 | ||
油性 | |||
細字 | |||
コンクリートにも書けるインクです。 (コンクリートの凹凸が大きい場合、ペン先が傷むこともあります。) |
|||
不透明油性インクで黒いものの上にも色鮮やかに書けます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
230 円(税抜)/ 253 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/05/02 04:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1546ページ |